Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67 / IP68, Temperaturbereich -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M12-Steckverbindung
36,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
48,40 EUR
Artikelnummer: 100019
EAN: 4021179242257
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US
Induktiver Sensor ifm electronic IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67 / IP68, Temperaturbereich -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M12-Steckverbindung

Der induktive Sensor IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 2 mm bei bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank der hohen Schutzart IP 67 / IP 68, der aktiven Fläche aus Metall und der besonderen Resistenz gegen Öle und Kühlschmierstoffe wird der induktive Sensor IEC200 - IEK3002BBPKG/AM/US häufig als Näherungsschalter in Werkzeugmaschinen eingesetzt.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (25 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (60 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 2 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 100 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M8 x 1
Werkstoff Gehäuse V4A
Werkstoff aktive Fläche V4A
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67/IP68  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen und dauerendes Untertauchen.
Besonderheiten Ganzmetall-Gehäuse
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:14,80 EUR
10,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:17,40 EUR
13,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de