Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US
Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 8mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP68, Temperaturbereich -25...70 °C, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, M12-Steckverbindung
32,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
43,80 EUR
Artikelnummer: 100022
EAN: 4021179086455
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US
Induktiver Sensor ifm electronic IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 8mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP68, Temperaturbereich -25...70 °C, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, M12-Steckverbindung

Der induktive Sensor IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 8 mm bei nicht bündigem Einbau und dem Korrekturfaktor von 1 auf alle Metalle bietet der induktive Sensor IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US höchste Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank der hohen Schutzart IP 68, der aktiven Fläche aus beständigem LCP und der besonderen Resistenz gegen Öle und Kühlschmierstoffe wird der induktive Sensor IFC246 - IFK3008-BPKG/K1/M/US häufig als Näherungsschalter in Werkzeugmaschinen eingesetzt.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (28 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (61 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 8 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 2000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M12 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet
Werkstoff aktive Fläche LCP
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP68  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Besonderheiten Korrekturfaktor K=1
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:16,60 EUR
11,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de