Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US
Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 12mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 400Hz, M12-Steckverbindung
26,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-37%
UVP:
42,60 EUR
Artikelnummer: 100008
EAN: 4021179102056
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US
Induktiver Sensor ifm electronic IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US

Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 12mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 400Hz, M12-Steckverbindung

Der induktive Sensor IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 12 mm bei nicht bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank gelasertem Typenschild, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M12 Steckverbindung wird der induktive Sensor IGS205 - IGB3012-BPKG/M/US gerne in der Fabrikautomation und im Maschinenbau verwendet.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (35 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (61 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 12 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 400 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:2,70 EUR
2,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
StarStarStarStarStar
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:14,80 EUR
10,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de