Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US
Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 22mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP68, Temperaturbereich -25...70°C, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, M12-Steckverbindung
43,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
58,30 EUR
Artikelnummer: 100026
EAN: 4021179117692
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US
Induktiver Sensor ifm electronic IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US

Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 22mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP68, Temperaturbereich -25...70°C, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, M12-Steckverbindung

Der induktive Sensor IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 22 mm bei nicht bündigem Einbau und dem Korrekturfaktor von 1 auf alle Metalle bietet der induktive Sensor IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US höchste Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank der hohen Schutzart IP 68, der aktiven Fläche aus beständigem LCP und der besonderen Resistenz gegen Öle und Kühlschmierstoffe wird der induktive Sensor IIC219 - IIK3022-BPKG/K1/M/US häufig als Näherungsschalter in Werkzeugmaschinen eingesetzt.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (29 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (63 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 22 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M30 x 1,5
Werkstoff Gehäuse V4A
Werkstoff aktive Fläche LCP
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP68  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Besonderheiten Korrekturfaktor K=1
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:3,30 EUR
2,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:17,00 EUR
12,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:20,60 EUR
14,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de