Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS
Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: 0...100 °C, ECOLAB-zertifiziert
48,60 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
64,60 EUR
Artikelnummer: 100041
EAN: 4021179235266
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS
Induktiver Sensor ifm electronic IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS

Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: 0...100 °C, ECOLAB-zertifiziert

Der induktive Ganzmetallsensor IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Dank der hohen Schutzart IP67/IP68/IP69K, dem Temperaturbereich von 0…100 °C und dem gelaserten Typenschild ist der induktive Ganzmetallsensor IIT228 - IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS mit einem Schaltabstand von 10 mm bei bündigem Einbau der optimale Näherungsschalter für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Beständigkeit gegen Hochdruckreinigung und aggressive Reinigungsmittel wurde durch einen ECOLAB Test zertifiziert.





Induktiver Sensor
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (37 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (62 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
cULus, UL Zulassung pdf (111 KB)
ECOLAB Zertifikat pdf (342 KB)
EG-Konformitätserklärung pdf (93 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 10 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 50 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M30 x 1,5
Werkstoff Gehäuse V4A
Werkstoff aktive Fläche V4A
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 100 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP68/IP69K  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen dauerndes Untertauchen, Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung.
Besonderheiten Ganzmetall-Gehäuse
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de