Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
65,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
88,60 EUR
Artikelnummer: 100034
EAN: 4021179129619
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA
Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA
Bewertungen 
5,005,001
Sehr robustes Teil, ultraschneller Versand
von Edgar Esser aus Sponheim, 09.02.2016

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IM0011 - IME2015BFBOA

Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar

Der quaderförmige induktive Sensor IM0011 - IME2015BFBOA von ifm electronic arbeitet als Allspannungsausführung von 20...250 V AC/DC. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IM0011 - IME2015BFBOA kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 15 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IM0011 - IME2015BFBOA der optimale Näherungsschalter für viele Applikationen in der Fördertechnik. Die Öffner bzw. Schließerfunktion kann über eine Drahtbrücke am Gerät gewählt werden.





Induktiver Sensor
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (22 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (79 KB)
Montageanleitung pdf (150 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
CCC Zulassung pdf (267 KB)
cULus, UL Zulassung pdf (111 KB)
EG-Konformitätserklärung pdf (47 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 15 mm
Betriebsspannung min. 20 V
Betriebsspannung max. 250 V
Spannungsart AC/DC  Allspannung
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer (prog.)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 350 AC (...50 °C)/250 AC (...80 °C)/100 DC mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 20 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz nein
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz nein
Baugröße 40 x 40 mm
Werkstoff Gehäuse PPE
Werkstoff aktive Fläche PPE
Anschluss Klemmen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Besonderheiten Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar
Zubehör im Lieferumfang Kein Zubehör
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:33,00 EUR
26,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:17,00 EUR
12,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de