Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IM5020 - IME3015BFPKG

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IM5020 - IME3015BFPKG
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
55,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
74,90 EUR
Artikelnummer: 100036
EAN: 4021179130325
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IM5020 - IME3015BFPKG
Induktiver Sensor ifm electronic IM5020 - IME3015BFPKG
Bewertungen 
4,505,002
sehr gut
von TIM SCHULZ aus ESSEN, 30.10.2016
alles OK+schnelle Lieferung
von Anonym, 11.06.2014

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IM5020 - IME3015BFPKG

Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar

Der quaderförmige induktive Sensor IM5020 - IME3015BFPKG von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10...36 V DC. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IM5020 - IME3015BFPKG kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 15 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IM5020 - IME3015BFPKG der optimale Näherungsschalter für viele Applikationen in der Fördertechnik. Die Öffner bzw. Schließerfunktion kann über eine Drahtbrücke am Gerät gewählt werden.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (22 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (69 KB)
Montageanleitung pdf (150 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 15 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer (prog.)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 250 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 350 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 40 x 40 mm
Werkstoff Gehäuse PPE
Werkstoff aktive Fläche PPE
Anschluss Klemmen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Besonderheiten Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar
Zubehör im Lieferumfang Kein Zubehör
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de