Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], antivalent, DC PNP, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, Schutzart: IP67, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar, M12-Steckverbindung
30,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-33%
UVP:
46,30 EUR
Artikelnummer: 100029
EAN: 4021179131438
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US
Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US
Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US

Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], antivalent, DC PNP, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, Schutzart: IP67, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar, M12-Steckverbindung

Der quaderförmige induktive Sensor IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 20 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau und dem Korrekturfaktor von 1 auf alle Metalle ist der induktive Sensor IM5132 - IMC4020BCPKG/K1/US der optimale Näherungsschalter für viele Applikationen in der Fördertechnik.





Induktiver Sensor
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (60 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (72 KB)
Montageanleitung pdf (160 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 20 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Antivalent (NC/NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 200 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 40 x 40 mm
Werkstoff Gehäuse PA
Werkstoff aktive Fläche PA
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Besonderheiten Korrekturfaktor K=1
Zubehör im Lieferumfang Kein Zubehör
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de