Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Schaltfrequenz 800 Hz, M8-Steckverbindung
41,20 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-30%
UVP:
58,90 EUR
Artikelnummer: 100044
EAN: 4021179138178
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS
Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS

Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Schaltfrequenz 800 Hz, M8-Steckverbindung

Der quaderförmige induktive Sensor IS5035 - IS-3002-BPOG/AS von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IS5035 - IS-3002-BPOG/AS kompatibel zu vielen Herstellern, und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 2 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IS5035 - IS-3002-BPOG/AS in vielen Anwendungen als Endlagenkontrolle zu finden.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (18 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (67 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 2 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 800 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz nein
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz nein
Baugröße 10 x 29 mm
Werkstoff Gehäuse PBT
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M8
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Zubehör im Lieferumfang Kein Zubehör
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:0,90 EUR
0,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:2,70 EUR
2,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de