Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO

ifm electronic gmbh
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Schaltabstand: Sn = 15 mm, einstellbar 0,5...30 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, ...
68,60 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-23%
UVP:
88,80 EUR
Artikelnummer: 103190
EAN: 4021179302555
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO

Artikelbeschreibung

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO

Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Schaltabstand: Sn = 15 mm, einstellbar 0,5...30 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...80 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

Der kapazitive Sensor KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO von ifm electronic mit einem M18 x 1 Kunststoffgewinde, arbeitet bei einer Betriebsspannung von 10…30 V DC. Die Ausgangsfunktion kann über einen Wahlschalter einfach von Schließer auf Öffner umgestellt werden. Der Schaltabstand des kapazitiven Sensors liegt bei 15 mm und lässt sich zwischen 0,5…30 mm, bei nicht bündigem Einbau, einstellen. Bei der Einstellung hilft eine optische Einstellhilfe. Der elektrische Anschluss des kapazitiven Sensors KG6000 - KG-3150NFPKG/PL/2P/US/IO erfolgt über eine M12-Steckverbindung. Dank erhöhter Störfestigkeit und Schutzart IP65/IP67/IP69K ist der Sensor in nahezu allen Applikationen einsetzbar. Über IO-Link kann der Sensor auch mit Hilfe eines PCs programmiert werden, dann stehen dem Anwender erweiterte Funktionen wie beispielsweise Zeitfunktionen oder PNP/NPN Umschaltung zur Verfügung.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Kapazitive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (29 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (176 KB)
Datenblatt pdf (68 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 15 mm
Minimale Spannung bei der das Betriebsmittel sicher funktioniert. Betriebsspannung min. 10 V
Maximale Spannung bei der das Betriebsmittel sicher funktioniert. Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer (prog.)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 40 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Anschluss Stecker M12
Minimale Temperatur bei der die sichere Funktion des Gerätes gewährleistet ist. Umgebungstemperatur min. -25 °C
Maximale Temperatur bei der die sichere Funktion des Gerätes gewährleistet ist. Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP67/IP69K
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de