Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Laser Distanzsensor Automation24 O1D215

Automation24 GmbH
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215
Laser Distanzmessung, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar, OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), DC PNP, Reichweite 0,2...10 ...
199,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 100126
EAN: 4250738100176
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215
Laser Distanzsensor Automation24 O1D215

Laser Distanzsensor

Bewertungen 
5,005,001
Sehr gut.
von Anonym, 15.09.2014
Dank hoher Reichweite und dem Analogausgang gut für kontinuieliche Füllstandsmessung geeignet.
Ersetzt einfach un schnell einen Ultraschallsensor.

Artikelbeschreibung

Laser Distanzsensor Automation24 O1D215

Laser Distanzmessung, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar, OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), DC PNP, Reichweite 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Der Laser Distanzsensor O1D215 von Automation 24 verfügt über eine Hintergrundausblendung >10...100 m und zwei programmierbare Schaltausgänge. Der zweite Ausgang kann alternativ auch als Analogausgang zu Entfernungsmessung verwendet werden. Der Laser Distanzsensor O1D215 hat eine Reichweite von 0,2…10 m. Die Erfassung von Objekt und Hintergrund erfolgt per Teach. Durch das sichtbare Laserlicht wird eine einfache Ausrichtung ermöglicht. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D215 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanummerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP 67 sowie der präzisen Objekterfassung ist der Laser Distanzsensor O1D215 mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet zur Positionskontrolle in der Materialzuführung und zur Anwesenheitskontrolle von weit entfernten Bauteilen.



Mehr Automation24 GmbH | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (333 KB)
Datenblatt pdf (185 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Distanzsensor  Distanzsensoren messen den Abstand zum einem Objekt. Sender und Empfänger befinden ich in einem Gehäuse.
Bauform quaderförmig
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 0,2...10 m
Lichtart Laserlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von 650nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA/0-10 V
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 33 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 42 x 45 mm
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -10 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:13,20 EUR
10,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-24%
UVP:14,10 EUR
10,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:25,10 EUR
19,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:20,90 EUR
16,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de