Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG

ifm electronic gmbh
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Laser Distanzmessung, OUT1: Schließer/Öffner programmierbar, OUT2: Schließer/Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA/0...10 V, skalierbar), DC PNP, Reichweite: 0,2...10 ...
225,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-23%
UVP:
292,70 EUR
Artikelnummer: 103205
EAN: 4021179182034
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Bewertungen 
5,005,001
best price
von Gintaras Rocka aus Vilnius, 06.09.2017
We find best price in this e-shop for this item

Artikelbeschreibung

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG

Laser Distanzmessung, OUT1: Schließer/Öffner programmierbar, OUT2: Schließer/Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA/0...10 V, skalierbar), DC PNP, Reichweite: 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung

Der Laser Distanzsensor O1D100 von ifm electronic verfügt über eine Hintergrundausblendung > 10...19 m und zwei programmierbare Schaltausgänge. Der zweite Ausgang kann alternativ auch als Analogausgang zu Entfernungsmessung verwendet werden. Der Laser Distanzsensor O1D100 hat eine Reichweite von 0,2…10 m. Die Erfassung von Objekt und Hintergrund erfolgt per Teach. Durch das sichtbare Laserlicht wird eine einfache Ausrichtung ermöglicht. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D100 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanummerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP67 sowie der präzisen Objekterfassung ist der Laser Distanzsensor O1D100 mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet zur Positionskontrolle in der Materialzuführung und zur Anwesenheitskontrolle von weit entfernten Bauteilen.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (86 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (384 KB)
Datenblatt pdf (89 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Distanzsensor  Distanzsensoren messen den Abstand zum einem Objekt. Sender und Empfänger befinden ich in einem Gehäuse.
Bauform quaderförmig
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 0,2...10 m
Lichtart Laserlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von 650nm.
Betriebsspannung min. 18 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA/0-10 V
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 42 x 45 mm
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -10 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:13,60 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-24%
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:25,90 EUR
20,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de