Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Funktionsprinzip
Bauform
Lichtart
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Baugröße

Lichtschranken / Lichttaster

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

M18 Reflexionslichttaster , Hellschaltung, DC PNP, Tastweite 10...400 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

23,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite 0,05...2,5 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

21,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung 24..240V AC/24...60V DC, Relaisausgang, Reichweite 0...10 m, Zeitfunktion 0,6...16 s, Schutzart IP67, Kabelanschlussraum, inkl. Befestigungswinkel und 80mm Reflektor

69,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
102,30 EUR
Sofort Verfügbar

M18 Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 2...800 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

61,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-24%
UVP:
81,60 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Reflexionslichttaster mit focussiertem Lichtstrahl, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 1...400 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
118,50 EUR
Sofort Verfügbar

Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Tastweite: 0,03…2 m, 3-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung

107,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
143,10 EUR
Sofort Verfügbar

M18 Einweglichtschranke Sender, DC, Reichweite 0...8 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

13,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Laser Distanzmessung, OUT1: Schließer/Öffner programmierbar, OUT2: Schließer/Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA/0...10 V, skalierbar), DC PNP, Reichweite: 0,2...10 m, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung

199,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 15...300 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
109,70 EUR
Sofort Verfügbar

M12 Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 1...200 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
118,50 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de