Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Betätigung
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsstrom
Kontakte
Breite
Länge
Anschlussart
Werkstoff Gehäuse

Mechanische Positionsschalter

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Positionsschalter, Kuppenstößel, 1 x Öffner / 1 x Schließer, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67

13,98 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
22,30 EUR
Sofort Verfügbar

Positionsschalter mit Sprungschaltglied, Kuppenstößel, 1 x Öffner / 1 x Schließer, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67

13,98 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
22,30 EUR
Sofort Verfügbar

Rollenhebel lang, Kunststoff - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter

5,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
8,45 EUR
Sofort Verfügbar

Federstab, Kunststoff - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter. Nicht als Sicherheits-Positionsschalter verwenden, nur mit Sprungschaltglied zulässig

7,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
11,20 EUR
Sofort Verfügbar

Verstellrollenhebel, d=18mm, Metall - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter

8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
13,90 EUR
Sofort Verfügbar

Stangenhebel, Metallstange - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter

7,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
11,20 EUR
Sofort Verfügbar

Anschlussstecker M12×1, 4-polig, 250 V AC, Schutzart IP66

6,88 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
10,80 EUR
Sofort Verfügbar

Positionsschalter, Kuppenstößel, 2 x Öffner, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67

13,98 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
22,30 EUR
Sofort Verfügbar

Schwenkhebel, Kunststoff - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter

7,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
11,20 EUR
Sofort Verfügbar

Winkelrollenhebel, Kunststoff - Antriebskopf für mechanische Positionsschalter

3,54 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
5,60 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de