Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Eaton Electric GmbH

Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11

Eaton Electric GmbH
Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11
Positionsschalter, Kuppenstößel, 1 x Öffner / 1 x Schließer, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67
14,54 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-37%
UVP:
23,00 EUR
Artikelnummer: 101233
EAN: 4015081065509
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11
Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11
Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11
Bewertungen 
5,005,004
schnellster Versand!
von Anonym, 08.07.2015
Funktional
von Anonym, 14.10.2014
prima Schalter
von Frank Wöllm aus Zielitz, 10.05.2014
Der Schalter ist super zu handhaben und zu erweitern (Schalthebel). Einkauf und Lieferung verliefen schnell und komplikationslos, immer gerne wieder
Super Endschalter
von Gerd Worm aus Sinzig, 15.02.2014
sehr zufrieden, besser geht nicht.
Lieferung und Abwicklung sehr löblich ....

Artikelbeschreibung

Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11

Positionsschalter, Kuppenstößel, 1 x Öffner / 1 x Schließer, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67

Der Positionsschalter 106783 - LS-S11 von Eaton mit Kuppenstößel ist ein erweiterbares Basisgerät. Durch das Kunststoffgehäuse mit der hohen Schutzart IP 66 / IP 67 ist das Gerät sehr robust. Als Ausgang stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung. Der Positionsschalter 106783 - LS-S11 ist mit unterschiedlichen Antriebsköpfen bedienbar. Durch bewährte Schraubanschlüsse lassen sich starre und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse bis max. 2,5 mm² anschließen oder alternativ ein M12x1 Einbaustecker integrieren. Der Positionsschalter 106783 - LS-S11 ist für den Einsatz im Maschinen und Anlagenbau sowie zur Endlagenkontrolle an Toren oder in der Fördertechnik geeignet.





Mehr Eaton Electric GmbH | Mehr Mechanische Positionsschalter | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (31 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (266 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Positionsschalter
Betätigung Kuppenstößel
Erweiterbar ja
Gebrauchskategorie AC-15 Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC
Bemessungsstrom 6 A
Kontakte 1 x Öffner/1 x Schließer
Höhe 61 mm
Breite 31 mm
Länge 33,5 mm
Anschlussart Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP66/IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:8,72 EUR
5,47 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:14,30 EUR
9,05 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:11,60 EUR
7,37 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:11,60 EUR
7,37 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de