Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine

Automation24 GmbH
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine
M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite 0,05...2,5 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
24,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 100117
EAN: 4250738100121
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine
Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine

Optische Sensoren - Basicline

Bewertungen 
5,005,004
Alles prima
von Anonym, 09.11.2015
Schneller Versand, alles wie Gewünscht
sehr gut!
von thomas ahlers aus Bocholt, 06.05.2015
tadellose funktion, bestes preis leistungsverhältnis....
Sehr gut
von Dominik Brinckmann aus Bonn, 07.08.2014
Die Reflexionslichtschranke OGP108 ist robust und qualitativ hochwertig. Preis/Leistungsverhältnis ist sehr gut. Können wir nur weiterempfehlen.
Alles perfekt
von Andreas Bauer aus Marchtrenk, 31.01.2013
Lichtschranken sind echt super und vor allem sehr günstig, das Service von dieser Firma bzw. von Herrn Schulze ist einfach perfekt. Alle Fragen wurden mir innerhalb von 1 Tag beantwortet. Ich kann diese Firma nur weiterempfehlen.


Artikelbeschreibung

Reflexionslichtschranke Automation24 OGP108 - BasicLine

M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite 0,05...2,5 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Die Reflexionslichtschranke OGP108 - BasicLine von Automation24 mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP 67 stellt eine kostengünstige, "made in Germany" Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Die Reflexionslichtschranke OGP108 - BasicLine verfügt über einen Polfilter, eine Dunkelschaltung und eine Reichweite von 0,05...2,5 m. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs. Die Festeinstellung gewährleistet eine einfache Inbetriebnahme. Die Reflexionslichtschranke OGP108 - BasicLine mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.



Mehr Automation24 GmbH | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (144 KB)
Datenblatt pdf (108 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke  Bei einer Reflexionslichtschranke befinden sich Sender und Empfönger im gleichen Gehäuse, der Lichtstrahl wird von einem gegenüber liegenden Reflektor zurückgestrahlt.
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 0,05...2,5 m
Lichtart Rotlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge 640-750nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung  Einweg- und Reflexionslichtschranken: Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist. Reflexionslichttaster: Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn kein Licht vom abzutastenden Gegenstand reflektiert wird.
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:2,70 EUR
2,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
StarStarStarStarStar
UVP:5,80 EUR
4,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:4,00 EUR
3,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
StarStarStarStarStar
UVP:6,00 EUR
4,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de