Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US

ifm electronic gmbh
Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US
M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Reichweite 0,03..5 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
78,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
105,80 EUR
Artikelnummer: 100062
EAN: 4021179173179
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US
Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US
Bewertungen 
5,005,001
TOP
von Dietmar Huff aus Üttingen, 25.02.2015
Wieder einmal - optimal! In jeder Beziehung.

Artikelbeschreibung

Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US

M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Reichweite 0,03..5 m, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Die M18 Reflexionslichtschranke OGP500 - OGP-FPKG/US von ifm electronic besticht durch ein robustes Edelstahlgehäuse mit der Schutzart IP 67. Die per Teach-Tasten einstellbare Reflexionslichtschranke OGP500 - OGP-FPKG/US verfügt über eine Reichweite von 0,03...5 m und eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung. Die hohe Reichweite ermöglicht eine zuverlässige Lösung Ihrer Applikation. Die Reflexionslichtschranke OGP500 - OGP-FPKG/US mit M12-Steckverbindung ist ideal zur Positionserfassung in der Fabrikautomation, Verpackungs- und Fördertechnik.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (45 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (159 KB)
Datenblatt pdf (76 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke  Bei einer Reflexionslichtschranke befinden sich Sender und Empfönger im gleichen Gehäuse, der Lichtstrahl wird von einem gegenüber liegenden Reflektor zurückgestrahlt.
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 0,03...5 m
Lichtart Rotlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge 640-750nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung  Hell- bzw. Dunkelschaltung können am Gerät eingestellt werden.
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 (60 °C)/150 (80 °C) mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 2000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:5,80 EUR
4,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:4,00 EUR
3,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
StarStarStarStarStar
UVP:2,70 EUR
2,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-23%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de