Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine

Automation24 GmbH
Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine
M18 Reflexionslichttaster , Hellschaltung, DC PNP, Tastweite 10...400 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung
26,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 100119
EAN: 4250738100145
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine
Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine
Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine

Optische Sensoren - Basicline

Bewertungen 
5,005,002
Alles Super funktioniert
von Anonym, 05.05.2017
ottimo prodotto
von MARIO PELLECCHIA aus ISERNIA, 14.02.2017

Artikelbeschreibung

Reflexionslichttaster Automation24 OGT108 - BasicLine

M18 Reflexionslichttaster , Hellschaltung, DC PNP, Tastweite 10...400 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine von Automation24 mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP 65 stellt eine kostengünstige Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine verfügt über eine Hellschaltung und eine Tastweite von 10...400 mm. Die Tastweite lässt sich mittels Potentiometers präzise für die jeweilige Applikation einstellen. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs. Der Reflexionslichttaster OGT108 - BasicLine mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.



Mehr Automation24 GmbH | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (151 KB)
Datenblatt pdf (108 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Reflexionslichttaster  Bei einem Reflexionslichttaster befinden sich Sender und Empfönger im gleichen Gehäuse, der Lichtstrahl wird vom zuerfassenden Objekt reflektiert.
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 10...400 mm
Lichtart Rotlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge 640-750nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Hellschaltung  Einweg- und Reflexionslichtschranken: Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn der Lichtstrahl nicht unterbrochen ist. Reflexionslichttaster: Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn das Licht vom abzutastenden Gegenstand reflektiert wird.
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de