Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P

ifm electronic gmbh
Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, 3-Leiter DC, PNP, Tastweite: 2…200 mm, Schutzart: IP65/IP67, M8 Stecker 3-polig
57,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-30%
UVP:
81,40 EUR
Artikelnummer: 103346
EAN: 4021179279437
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P
Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P
Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P
Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P

Artikelbeschreibung

Reflexionslichttaster ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, 3-Leiter DC, PNP, Tastweite: 2…200 mm, Schutzart: IP65/IP67, M8 Stecker 3-polig

Der kompakte Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P von ifm electronic besticht durch ein Kunststoffgehäuse mit der Schutzart IP65/IP67, einer Hell-/Dunkelschaltung und einer Tastweite von 2...200 mm. Die Einstellung des Reflexionslichttasters O6H202 erfolgt einfach per Potentiometer. Dank des transparent-schwarzen Gehäusedeckels sind die LEDs für Betriebs- und Schaltzustandsanzeige auch in heller Umgebung gut erkennbar. Der Reflexionslichttaster O6H202 mit 3-poligem M8 Stecker ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Fördertechnik.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (50 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (473 KB)
Datenblatt pdf (75 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung  Bei einer Reflexionslichtschranke mit Hintergrundausblendung befinden sich Sender und Empfönger im gleichen Gehäuse, der Lichtstrahl wird vom zuerfassenden Objekt reflektiert. Ein Hintergrund (Objekt) wird ausgeblendet.
Bauform quaderförmig
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 2...200 mm
Lichtart Rotlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge 640-750nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung  Hell- bzw. Dunkelschaltung können am Gerät eingestellt werden.
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 13 x 35 mm
Anschluss Stecker M8 (3-polig)
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de