Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Reflexionslichttaster ifm electronic OGH500 - OGH-FPKG/US

ifm electronic gmbh
Reflexionslichttaster ifm electronic OGH500 - OGH-FPKG/US
M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 15...300 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
78,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-31%
UVP:
113,00 EUR
Artikelnummer: 100060
EAN: 4021179173131
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Reflexionslichttaster ifm electronic OGH500 - OGH-FPKG/US
Reflexionslichttaster ifm electronic OGH500 - OGH-FPKG/US
Bewertungen 
5,005,001
Super
von Anonym, 26.08.2013
Einfach einzustellen und recht genau.
Weiterer Pluspunkt: Sichtbares Licht.

Artikelbeschreibung

Reflexionslichttaster ifm electronic OGH500 - OGH-FPKG/US

M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Tastweite 15...300 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Der M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung OGH500 - OGH-FPKG/US von ifm electronic besticht durch ein robustes Edelstahlgehäuse mit der Schutzart IP 67. Der Reflexionslichttaster OGH500-OGH-FPKG/US verfügt über eine hohe Tastweite von 15…300 mm und eine per Teach-Tasten einstellbare Hintergrundausblendung. Die hohe Tastweite ermöglicht eine zuverlässige Lösung Ihrer Applikation. Der Reflexionslichttaster OGH500 - OGH-FPKG/US mit M12-Steckverbindung ist ideal zur Positionserfassung in der Fabrikautomation, Verpackungs- und Fördertechnik.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Lichtschranken / Lichttaster | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (45 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (164 KB)
Datenblatt pdf (74 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Funktionsprinzip Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung  Bei einer Reflexionslichtschranke mit Hintergrundausblendung befinden sich Sender und Empfönger im gleichen Gehäuse, der Lichtstrahl wird vom zuerfassenden Objekt reflektiert. Ein Hintergrund (Objekt) wird ausgeblendet.
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Abstand zwischen Lichtsender und Empfänger bei der Einweglichtschranke, zwischen Reflexionslichtschranke und Tripelspiegel bzw. Reflexionslichttaster und Objekt. Betriebsreichweite 15...300 mm
Lichtart Rotlicht  Sichtbares Licht mit einer Wellenlänge 640-750nm.
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung  Hell- bzw. Dunkelschaltung können am Gerät eingestellt werden.
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 11 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:6,80 EUR
5,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de