Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Bauform
Ringdurchmesser
Schaltabstand
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Anschluss
Schutzart

Ringsensoren / Schlauchsensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Induktiver Schlauchsensor, Schaltabstand 14 mm, Schließer, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 3,0...13,0 mm, Schutzart IP67, M8-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
wenige verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser 25 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 3,0 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
wenige verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser 20 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 2,5 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser 15 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 2 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser 50 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 6,0 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

140,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
160,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 25,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 3,0 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung

80,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
107,50 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Schlauchsensor, Schaltabstand: 14 mm, Schließer, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 3,0 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung

80,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
107,50 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser 10 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 1,5 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Schlauchsensor, Schaltabstand 14 mm, Schließer, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø) 3,0...13,0 mm, Schutzart IP67, 0,09m PUR-Kabel mit M12-Steckverbindung

89,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
105,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 10,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 1,5 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung

80,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
107,50 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de