Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Sensoren für spezifische Anwendungen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

  • Kontaktsensor mit Prallplatte
  • Schließer; DC PNP
  • Impulsverlängerung 1...30 ms
  • Empfindlichkeit Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe
  • Schutzart IP67
  • M8-Steckverbindung

109,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
128,00 EUR
Sofort Verfügbar

Radar-Bewegungsmelder, Öffner/Schließer, DC PNP/NPN, Betriebsreichweite 500...6.000 mm, Impulsverlängerung 0,1...30 ms, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

259,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
298,00 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de