Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
microsonic GmbH

Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU

microsonic GmbH
Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Analogausgang 4...20mA / 0...10V, DC, Reichweite 350...3.400mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
224,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
279,00 EUR
Artikelnummer: 102010
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU
Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU
Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU
Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU

Artikelbeschreibung

Ultraschallsensor microsonic lcs+340/IU

Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Analogausgang 4...20mA / 0...10V, DC, Reichweite 350...3.400mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Der quaderförmige Ultraschallsensor lcs+340/IU von microsonic mit einer Ultraschallfrequenz von 120kHz und einem Analogausgang 4...20mA/0...10V hat eine Reichweite von 350…3400 mm. Mit Hilfe der Programmiertasten ist der Ultraschallsensor lcs+340/IU leicht in Betrieb zu nehmen. Seine hohe Schutzart IP 67 und die M12-Steckverbindung machen einen Einsatz in vielen industriellen Bereichen möglich, unter anderem zur Positionierung von Produkten, Anwesenheitserfassung von Objekten, Personenerkennung.





Mehr microsonic GmbH | Mehr Ultraschallsensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (271 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (479 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Tastweite min. 350 mm
Tastweite max. 3.400 mm
Der Sensor kann bei Objekten mit guten Reflexionseigenschaften auch bis zu seiner Grenztastweite eingesetzt werden. Grenztastweite 5000 mm
Betriebsspannung min. 9 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang Analog
Ausgangsfunktion 4-20 mA/0-10 V
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 62 x 62 mm
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:23,10 EUR
17,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:17,90 EUR
12,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:13,20 EUR
9,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
StarStarStarStarStar
UVP:16,60 EUR
11,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de