Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
microsonic GmbH

Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC

microsonic GmbH
Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC
M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite 30...250mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
179,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-22%
UVP:
229,00 EUR
Artikelnummer: 100406
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC
Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC
Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC
Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC

Artikelbeschreibung

Ultraschallsensor microsonic mic+25/DD/TC

M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite 30...250mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

Der zylindrische M30 Ultraschallsensor mic+25/DD/TC von microsonic mit einer Ultraschallfrequenz von 320kHz und zwei PNP-Schaltausgängen, die als Öffner oder Schließer programmierbar sind, hat eine Reichweite von 30…250 mm. Mit Hilfe des Digital-Displays und der numerische Einstellung über TouchControl sowie durch die einfache Teach-in Einstellung des Schaltpunktes ist der Ultraschallsensor mic+25/DD/TC leicht in Betrieb zu nehmen. Seine hohe Schutzart IP 67 und die M12-Steckverbindung machen einen Einsatz in vielen industriellen Bereichen möglich, unter anderem zur Positionierung von Produkten, Anwesenheitserfassung von Objekten, Personenerkennung.





Mehr microsonic GmbH | Mehr Ultraschallsensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (1,02)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (265 KB)
Datenblatt pdf (1,13)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Tastweite min. 30 mm
Tastweite max. 250 mm
Der Sensor kann bei Objekten mit guten Reflexionseigenschaften auch bis zu seiner Grenztastweite eingesetzt werden. Grenztastweite 350 mm
Betriebsspannung min. 9 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP
Ausgangsfunktion 2 x Öffner/Schließer programmierbar
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 25 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Vertauschen der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M30 x 1,5
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:16,60 EUR
11,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de