Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Prozesssensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter Anschluss, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit: (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Schutzart: IP67, 2,0 m Silikon-Kabel

10,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Luftstromwächter - Relaiskontakt: Schließer, gasförmige Medien, Einstellbereich: 100....1000 cm/s, Elektrische Ausführung: 80...250 V AC/DC, 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung, inkl. Befestigungsschelle

68,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
100,20 EUR
Sofort Verfügbar

Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2,0 m Silikon-Kabel

15,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Strömungswächter - Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 30 bar, M12-Steckverbindung

202,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
270,80 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung

119,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
163,80 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10, Anzeigebereich: -1...0 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Kunststoffgehäuse, ungefüllt

9,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-57%
UVP:
21,29 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Außen-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: -40...100 °C, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig), Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 2...6 mm, Anschluss: Schraubklemmen, max. 1,5 mm²

14,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…250 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

104,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
154,30 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 Öffner / Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G1/8 I, Schutzart IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung

78,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
108,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…100 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

104,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
154,30 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de