Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150

ifm electronic gmbh
Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung 90...240V AC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
191,40 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
255,00 EUR
Artikelnummer: 100595
EAN: 4021179213080
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150
Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150
Bewertungen 
5,005,001
sehr gut
von Willi Linßen aus Straelen, 27.02.2013
sehr guter Artikel

Artikelbeschreibung

Auswerteeinheit für Strömungssensoren ifm electronic SN0150

Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung 90...240V AC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen

Die Auswerteeinheit für Strömungssensoren SN0150 von ifm electronic arbeitet mit einer Betriebsspannung von 90…240 V AC und dient zur Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung von Strömungssensoren des Typs SF5. Die Sensoren werden über vormontierte Combicon Stecker mit Schraubanschluss angeschlossen. Das schmale (25mm) Schaltschrankgehäuse kann einfach auf Hutschiene montiert werden. Durch die einfache Einstellung über Potentiometer und die optische Funktionsanzeige über LED-Bargraph ist die Auswerteeinheit für Strömungssensoren SN0150 leicht für Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung von Strömungssensoren Typ SF5 einsetzbar.

Ersatzartikel für SN0100.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Signalwandler / Auswerteeinheiten | Mehr Prozesssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (213 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (117 KB)
Datenblatt pdf (85 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Auswerteeinheit für Strömungssensoren
Messbereich min. (Flüssigkeiten/Gase) 3/300 cm/s
Messbereich max. (Flüssigkeiten/Gase) 200/3.000 cm/s
Eingang Strömungssensor Typ SF5xxx
Einstellung Potentiometer
Betriebsspannung min. 90 V
Betriebsspannung max. 240 V
Spannungsart AC  Wechselspannung
Ausgang 3 x Relais (Wechsler)
Anschluss Combicon Stecker
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP20  Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger, kein Schutz gegen Wasser.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:154,30 EUR
112,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
StarStarStarStarStar
UVP:22,90 EUR
15,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:23,10 EUR
17,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de