Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Ausgangsfunktion
Prozessanschluss
Anschluss
Schutzart
Einsatzbereich
Schnittstellen

Drucksensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Elektronischer Drucktransmitter, 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4...20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung

73,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
94,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 Öffner / Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G1/8 I, Schutzart IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Drucktransmitter, 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4 A, Analogausgang: 0...10 V , Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung

73,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
94,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Drucktransmitter, 0…10 bar, Prozessanschluss G1/4, Analogausgang 4...20mA, Schutzart IP65, Winkelstecker Form A

85,07 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Drucktransmitter, 0…10 bar, Prozessanschluss G1/4, Analogausgang 0...10V, Schutzart IP65, Winkelstecker Form A

85,07 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...1 bar, 2 Öffner / Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G1/8 I, Schutzart IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…10 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…250 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…100 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Drucktransmitter, 0…250 bar, Prozessanschluss G1/4, Analogausgang 4...20mA, Schutzart IP65, Winkelstecker Form A

85,07 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de