Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
WIKA A. Wiegand

Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281

WIKA A. Wiegand
Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281
Elektronischer Drucktransmitter, 0…250 mbar, Prozessanschluss G1/4, Analogausgang 4...20mA, Schutzart IP65, Winkelstecker Form A
149,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-24%
UVP:
195,50 EUR
Artikelnummer: 103061
wenige verfügbar
Geringe Stückzahl sofort lieferbar
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281
Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281
Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281

Artikelbeschreibung

Drucktransmitter WIKA A-10 - 14193281

Elektronischer Drucktransmitter, 0…250 mbar, Prozessanschluss G1/4, Analogausgang 4...20mA, Schutzart IP65, Winkelstecker Form A

Der elektronische Drucktransmitter 14193281 der Baureihe A-10 von Wika arbeitet in einem Druckbereich von 0...250 mbar. Als Ausgangsfunktion steht ein 4...20 mA Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter 14193281 hat einen G1/4 A Prozessanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP 65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter 14193281 optimal für den Einsatz zur Überwachung von kleine Drücken z.B. zur Füllstandsmessung.





Mehr WIKA A. Wiegand | Mehr Drucksensoren | Mehr Prozesssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (72 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (2,28)
Datenblatt pdf (470 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Elektronischer Drucktransmitter
Druckart Relativdruck
Druckmessbereich min. 0 bar
Druckmessbereich max. 0,25 bar
Druckfestigkeit 1 bar
Genauigkeit < ± 0,5 %
Einstellung nein
Betriebsspannung min. 8 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang Analog
Ausgangsfunktion 4-20 mA
Prozessanschluss G 1/4 A
Werkstoff Prozessanschluss V4A (1.4404)
Werkstoff Abdichtung NBR
Anschluss Winkelstecker Form A
Prozesstemperatur min. 0 °C
Prozesstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de