Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Druckfestigkeit
Prozessanschluss
Anschluss
Schutzart
Hersteller

Füllstandsensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 264mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

211,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
284,90 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, geführte Mikrowelle, Öffner/Schließer programmierbar + analog 4...20 mA oder 0...10 V , DC PNP, Prozessanschluss G¾ A, Sondenstäbe bis 1600mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

242,76 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-24%
UVP:
321,20 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V , Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge 472mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

260,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
345,70 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, geführte Mikrowelle, 4 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung

245,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
314,90 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V , Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge 264mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

243,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
323,70 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V , Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge 728mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

275,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
368,90 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 472mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

229,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
306,40 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, geführte Mikrowelle, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G3/4 A, Sondenstäbe bis 1600mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

211,14 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
271,40 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Füllstandsensor, kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 728mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

249,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
331,80 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de