Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Grenzstandsensor ifm electronic LMC100

ifm electronic gmbh
Grenzstandsensor ifm electronic LMC100
Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, IO-Link, M12-Steckverbindung
97,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-18%
UVP:
119,00 EUR
Artikelnummer: 103628
EAN: 4021179299749
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Grenzstandsensor ifm electronic LMC100
Grenzstandsensor ifm electronic LMC100
Grenzstandsensor ifm electronic LMC100

Artikelbeschreibung

Grenzstandsensor ifm electronic LMC100

Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, IO-Link, M12-Steckverbindung

Der Grenzstandsensor LMC100 von ifm electronic mit 2 x Öffner/Schließer programmierbar ist für die Detektion von Wasser und wasserbasierte Medien geeignet. Dank kompakter Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen montieren. Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig. Aufgrund des robusten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP68/IP69K und Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Werkzeugmaschinenbau. Daher ist der Grenzstandsensor LMC00 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/2 A die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen von Tanks und Trockenlaufschutz von Pumpen sowie für Füllstandabfragen an Lagertanks.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Grenzstandsensoren | Mehr Prozesssensoren

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip Impedanzspektroskopie
Einsatzbereich Wasser, wasserbasierte Medien
Betriebsspannung min. 18 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgang PNP/NPN
Ausgangsfunktion 2 x Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsstrom max. 50 mA
Druckfestigkeit -1...40 bar
Prozessanschluss G 1/2
Stablänge 12 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium V4A (1.4404); PEEK; FKM (Viton)
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Mediumstemperatur min. -25 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer) 85/100 (abhänging vom Medium) °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP68/IP69K
Zulassungen CE
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de