Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Einsatzbereich
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Druckfestigkeit
Prozessanschluss
Stablänge
Anschluss
Schutzart

Grenzstandsensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung

115,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
159,00 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Grenzstandsensor, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 273mm, Schutzart IP65 / IP67, M12-Steckverbindung

81,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
112,60 EUR
Sofort Verfügbar

Überfüllsicherung nach WHG §19, Öffner, DC PNP, Stablänge 132mm, Schutzart IP65 / IP67, M12-Steckverbindung

107,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
145,70 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Öle, Fette und stark fetthaltige Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung

115,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
159,00 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Grenzstandsensor, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 481mm, Schutzart IP65 / IP67, M12-Steckverbindung

84,56 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
117,60 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Flüssige, Pastöse und pulverförmige Medien, Schutzart: IP68/IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung

115,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
159,00 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Flüssige, pastöse und pulverförmige Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, M12-Steckverbindung

139,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
194,10 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Flüssige, pastöse und pulverförmige Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, M12-Steckverbindung

143,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
197,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Grenzstandsensor, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Stablänge 132 mm, Schutzart IP65 / IP67, M12-Steckverbindung

78,34 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
108,50 EUR
Sofort Verfügbar

Überfüllsicherung nach WHG §19, Öffner, DC PNP, Stablänge 273mm, Schutzart IP65 / IP67, M12-Steckverbindung

112,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
151,20 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de