Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Nenngröße
Genauigkeitsklasse
Anzeigebereich min.
Anzeigebereich max.
Flüssigkeitsfüllung
ja (49)
nein (33)
Anschluss
Prozessanschluss
Werkstoff Prozessanschluss

Manometer

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...250 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-50%
UVP:
38,92 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...160 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-50%
UVP:
38,92 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10, Anzeigebereich: -1...0 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Kunststoffgehäuse, ungefüllt

8,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-58%
UVP:
20,72 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...10 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B rückseitig zentrisch, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-48%
UVP:
37,57 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...60 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-50%
UVP:
38,92 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.12, Anzeigebereich: 0...10 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B rückseitig, Kunststoffgehäuse, ungefüllt

8,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-55%
UVP:
19,50 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...40 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-48%
UVP:
37,57 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: 0...160 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B rückseitig zentrisch, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-50%
UVP:
38,92 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53, Anzeigebereich: -1...0 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B rückseitig zentrisch, Edelstahlgehäuse, Flüssigkeitsfüllung

19,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-50%
UVP:
38,79 EUR
Sofort Verfügbar

Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10, Anzeigebereich: 0...6 bar, NG 63 mm, Anschluss G1/4B radial unten, Kunststoffgehäuse, ungefüllt

8,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-55%
UVP:
19,50 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de