Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Messbereich veff (RMS)
Ausgangsfunktion
Montageart
Hersteller

Schwingungssensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich veff : 0...25 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckvebindung, mechanischer Anschluss: M8 x 1,25

136,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
170,30 EUR
Sofort Verfügbar

Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Messbereich veff: 0...25 RMS mm/s, Analogausgang: 4...20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss

157,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
197,30 EUR
Sofort Verfügbar

Schwingungswächter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schaltausgang: Öffner DC PNP, Analogausgang: 4-20 mA, MessbereichVeff : 0...50 RMS mm/s, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67, M2-Steckvebindung, mechanischer Anschluss: M8 x 1,25

136,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
170,30 EUR
wenige verfügbar

Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss

157,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
197,30 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de