Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121

ifm electronic gmbh
Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: ...
163,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
203,20 EUR
Artikelnummer: 103199
EAN: 4021179289986
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121
Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121
Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121

Artikelbeschreibung

Schwingungstransmitter ifm electronic VTV121

Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss

Der Schwingungstransmitter VTV121 von ifm electronic garantiert eine zuverlässige permanente Überwachung der Gesamtschwingung nach DIN ISO 10816 und arbeitet in einem Frequenzbereich von 10...1.000 Hz. Der Messbereich liegt bei 0...50 RMS mm/s und wird über einen präzisen linearisierten Analogausgang 4-20 mA ausgegeben. Die Betriebsspannung liegt bei 9,6...32 V DC. Der Schwingungstransmitter VTV121 verfügt über ein kompakte Edelstahlgehäuse bietet die hohe Schutzart IP67/IP68/IP69K und erfüllt so die Anforderungen für raue Industrieumgebungen.



Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Schwingungssensoren | Mehr Prozesssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (28 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (149 KB)
Datenblatt pdf (65 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Schwingungstransmitter
Sensorart Mikroelektromechanisches System (MEMS)
Messbereich veff (RMS) 0...50 mm/s
Messfehler < ± 3 % vom Endwert
Anzahl Messachsen 1
Frequenzbereich 10...1.000 Hz
Betriebsspannung min. 9,6 V
Betriebsspannung max. 32 V
Spannungsart DC
Ausgangsfunktion 4...20 mA
Montageart Gewindestift M8 x 1,25 bzw. 1/4 "-28 UNF
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -30 °C
Umgebungstemperatur max. 125 °C
Schutzart IP67/IP68/IP69K
Zulassungen CE, cULus
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:77,60 EUR
56,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:292,10 EUR
231,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de