Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Eingang
Ausgang
Anschluss
Schutzart
Schnittstellen
Hersteller

Signalwandler / Auswerteeinheiten

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich 0...100 °C (skalierbar), Pt 100 / Pt 1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

43,45 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
64,60 EUR
Sofort Verfügbar

Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang 0-10 V, Messbereich 0...100 °C (skalierbar), Pt 100 / Pt 1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

43,45 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
64,60 EUR
Sofort Verfügbar

Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), DC PNP, Messbereich -40...300 °C, Pt 100 / Pt 1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige

185,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
265,30 EUR
wenige verfügbar

Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung 90...240V AC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen

184,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
247,60 EUR
Sofort Verfügbar

Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4...20 mA/0...10 V, skalierbar), DC PNP, Messbereich -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C), Pt100/Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige

192,15 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
241,20 EUR
Sofort Verfügbar

Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung 24V DC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen

184,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
247,60 EUR
Sofort Verfügbar

Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich -40...300 °C, Pt 100 / Pt 1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige

164,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
230,90 EUR
Sofort Verfügbar

Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C), Pt100/Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige

168,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
209,90 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de