Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Einsatzbereich
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Druckfestigkeit
Prozessanschluss
Eintauchtiefe
Anschluss

Strömungssensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Luftstromwächter - Relaiskontakt Schließer, gasförmige Medien, Einstellbereich 100....1000 cm/s, Elektrische Ausführung 80...250V AC/DC, 2m PUR/PVC-Anschlussleitung, inkl. Befestigungsschelle

65,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
97,30 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungswächter, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich 3...300 / 200....3000 cm/s, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit 30 bar, M12-Steckverbindung

194,51 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
262,90 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungssensor, Ausgang 1: Schließer / Öffner programmierbar oder Frequenz oder IO-Link, Ausgang 2: Schließer / Öffner programmierbar oder Frequenz oder analog (4...20 mA, skalierbar) DC PNP/NPN, Einstellbereich 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung

220,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
275,50 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungswächter, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich 3...300 / 200....3000 cm/s, Ansprechzeit 1...2 s, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit 300 bar, M12-Steckverbindung

204,92 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
278,00 EUR
Sofort Verfügbar

Luftstromwächter - Relaiskontakt Schließer, gasförmige Medien, Einstellbereich 100....1000 cm/s, Elektrische Ausführung 24V DC, 2m PUR/PVC-Anschlussleitung, inkl. Befestigungsschelle

65,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
91,50 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungswächter, Analogausgang 4...20mA, DC ,flüssige Medien, Einstellbereich 3...300 cm/s, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit 300 bar, M12-Steckverbindung

194,51 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-24%
UVP:
256,60 EUR
wenige verfügbar

Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, flüssige und gasförmige Medien, Temperaturbereich 0...120 °C, Schutzart IP67, 6m Silikon-Anschlussleitung

151,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
207,50 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungswächter mit Temperaturüberwachung, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich 3...300 / 200....3000 cm/s, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit 300 bar, Temperaturüberwachung 2...80 °C, M12-Steckverbindung

204,92 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
272,60 EUR
Sofort Verfügbar

Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, flüssige und gasförmige Medien, Temperaturbereich -25...80 °C, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

107,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de