Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Messbereich min.
Messbereich max.
Ausgang
Ausgangsfunktion
Prozessanschluss
Druckfestigkeit
Schutzart

Temperatursensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...150 °C, Prozessanschluss G 1/4, Einbaulänge 150 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

86,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
123,30 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, Öffner/Schließer antivalent, Messbereich -25...140 °C, Prozessanschluss G1/4, Einbaulänge 39 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

82,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
119,00 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, 2 x Schließer, Messbereich: -25...140 °C, feste Hysterese 5 K, Prozessanschluss G1/4, Einbaulänge 39 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

82,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
119,00 EUR
Sofort Verfügbar

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...150°C, Prozessanschluss G 1/4, Einbaulänge 50 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

88,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
123,30 EUR
Sofort Verfügbar

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...150 °C, Prozessanschluss G 1/2, Einbaulänge 150 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

89,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
128,50 EUR
Sofort Verfügbar

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...150 °C, Prozessanschluss G 1/4, Einbaulänge 25 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

86,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
123,30 EUR
Sofort Verfügbar

Temperatursensor mit Anzeige, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar) , DC PNP/NPN, Messbereich -40...150°C, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

217,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
314,30 EUR
Sofort Verfügbar

Temperatursensor mit Anzeige, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich -40...150 °C, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

196,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
276,20 EUR
Sofort Verfügbar

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...150 °C, Prozessanschluss G 1/2, Einbaulänge 50 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

89,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
128,50 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, 1 x Öffner / 1 x Schließer, feste Hysterese 5 K, Messbereich -25...140 °C, Prozessanschluss G 1/2, Einbaulänge 267 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

82,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
119,00 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de