Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512

ifm electronic gmbh
Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200°C), Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus, ...
127,40 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
158,50 EUR
Artikelnummer: 103012
EAN: 4021179289559
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512
Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512
Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512

Artikelbeschreibung

Temperaturtransmitter ifm electronic TA2512

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung 18...32 V DC, Analogausgang 4...20 mA, Messbereich -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200°C), Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge 50 mm, Schutzart IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1

Der Temperaturtransmitter TA2512 von ifm electronic verfügt über einen Analogausgang von 4...20 mA. Der Temperaturtransmitter mit der hohen Schutzart IP67/IP68/IP69K hat eine Einbaulänge von 50 mm und einen Messbereich von -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200°C), welcher über IO-Link 1.1 verändert werden kann. Der elektronische Temperatursensor TA2512 überzeugt mit der hohen mechanischen Stabilität und der hohen Druckfestigkeit bis 160 bar. Der spezielle Aufbau der Messspitze führt zu einer exzellenten Ansprechzeit von T05 = 1 s und T09 = 3 s. Der elektronische Temperaturtransmitter TA2512 mit Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus ist EHEDG, FDA und 3-A zertifiziert und eignet sich somit für alle genauen und schnellen Prozesse in hygienischen Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Parametrierservice-Bestellung step by step

Auf der Artikelseite (1) finden Sie unten das entsprechende Zubehör (2) – darunter auch den Parametrierservice. Klicken Sie einfach auf den Service (3) und laden Sie unter Downloads das PDF-Dokument (4) herunter. Legen Sie den Artikel parallel mit zu Ihrer Bestellung in den Warenkorb (5)

Schließlich nur noch ausfüllen und Wunscheinstellungen übermitteln an: info@automation24.com. Alles Weitere übernehmen wir bei Automation24 dann für Sie!




Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Temperatursensoren | Mehr Prozesssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (22 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (175 KB)
Datenblatt pdf (83 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Temperaturtransmitter
Betriebsspannung min. 18 V
Betriebsspannung max. 32 V
Prozessanschluss G 1/2 A konisch
Einbaulänge 50 mm
Spannungsart DC  Gleichspannung
Messbereich min. -50 °C
Messbereich max. 200 °C
Messelement Pt1000, Klasse A
Ausgangsfunktion 4-20 mA
Genauigkeit ± 0,3 K
Druckfestigkeit 160 bar
Ansprechdynamik T05/T09 1/3 s
Anschluss Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss V4A (1.4404)
Werkstoff Abdichtung FKM (Viton)
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67/IP68/IP69K
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de