Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Fühlerdurchmesser
Messbereich min.
Messbereich max.
Messelement
Ansprechdynamik T05/T09
Prozessanschluss
Anschluss

Widerstandsthermometer

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter Anschluss, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit: (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Schutzart: IP67, 2,0 m Silikon-Kabel

9,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2,0 m Silikon-Kabel

14,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Einschraub-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,5/6,5 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Prozessanschluß: G 1/4 B, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4305, Einbaulänge: 20 mm, Schutzart: IP67, 1,5 m Silikon-Kabel

18,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Anlege-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 5,0 m Silikon-Kabel

13,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Außen-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: -40...100 °C, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig), Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 2...6 mm, Anschluss: Schraubklemmen, max. 1,5 mm²

14,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Anlege-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2,0 m Silikon-Kabel

10,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer - 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 25 mm, M12-Steckverbindung

51,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
70,80 EUR
Sofort Verfügbar

Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer - 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 50 mm, M12-Steckverbindung

54,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
75,30 EUR
Sofort Verfügbar

Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt 100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...260 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, 2,0 m PFA-Kabel

19,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer - 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 100 mm, M12-Steckverbindung

56,30 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
77,60 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de