Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
WIKA A. Wiegand

Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1

WIKA A. Wiegand
Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1
Digitalanzeige mit Multifunktionseingang, 7-Segmente-LED, rot, 4-stellig, Anzeigebereich: -1999....9999, Funktionen: Strom; Spannung; PT100/PT1000; Thermoelemente; Frequenz; ...
146,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-8%
UVP:
159,30 EUR
Artikelnummer: 101973
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1
Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1
Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1

Artikelbeschreibung

Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1

Digitalanzeige mit Multifunktionseingang, 7-Segmente-LED, rot, 4-stellig, Anzeigebereich: -1999....9999, Funktionen: Strom; Spannung; PT100/PT1000; Thermoelemente; Frequenz; Drehzahl;Zähler, 48 x 24 x 67 mm (B x H x T), 2 Halbleiter-Schaltausgänge, Hilfsenergie: 9...28 V DC, Anschlussklemmen

Die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 von Wika eignet sich durch Ihre kompakten Abmessungen für Anwendungen mit wenig Platz. Die Anzeige verfügt über einen Multifunktionseingang mit 23 verschiedenen Eingangskonfigurationen. Das Eingangssignal wird über die Klemmenbelegung und die Parameter in der Gerätekonfiguration eingestellt. So ist die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 in der Lage Messwerte wie Strom- oder Spannungssignale, Widerstandsthermometer (PT100/PT1000) und Thermoelemente anzuzeigen. Außerdem kann die Anzeige zur Frequenz- und Drehzahlmessung und als Zählereingesetzt werden. Zur Steuerung verfügt die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 über zwei Transistorausgänge deren Schaltverhalten einstellbar ist.





Multifunktionsanzeige
Mehr WIKA A. Wiegand | Mehr Prozessanzeigen | Mehr Regelungstechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (2,15)
Datenblatt pdf (343 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Multifunktionsanzeige
Funktionen Strom, Spannung, Widerstandsthermometer, Termomelemente, Frequenz, Drehzahl, Zähler
Anzeigebereich -1999...9999
Ziffernhöhe 10 mm
Betriebsspannung 9...28 V DC
Ausgänge 2 x Schaltausgang (Transistor)
Breite 48 mm
Höhe 24 mm
Tiefe 67 mm
Anschluss Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Schutzart IP65 (Front), IP20 (Rückseite)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de