Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Typ
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
Kommunikation
Hersteller

Ihr Suchergebnis

 (2 Treffer)

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt CPU, AC/DC/RELAIS, PROFINET Port, Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24 V DC/6 digitale Ausgänge Relais/2 A/2 analoge Eingänge 0...10 V, Stromversorgung: 85...264 V AC, Programm/Datenspeicher: 75 KB

198,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
222,00 EUR
Sofort Verfügbar

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt CPU, AC/DC/RELAIS, PROFINET Port, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC/10 digitale Ausgänge Relais/2 A/2 analoge Eingänge 0...10 V, Stromversorgung: 85...264 V AC, Programm/Datenspeicher: 100 KB

298,86 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
UVP:
336,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de