Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Schalttechnik

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Multifunktions-Zeitrelais, analog, 13 Zeitfunktionen, 10 Zeitbereiche, 20...240V AC / 12...240V DC, 1 x Wechsler Kontakt, Tragschienen-Montage, Schutzart IP20, Schraubklemmen, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker mit Pausenbeginn, Blinker mit Impulsbeginn, ansprechverzögerter Impulsgeber, Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Impulsformer (negative Flanke), Impulsformer, retriggerbarer Impulsformer, Toggle-Relais, addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke), addierende Rückfallverzögerung

13,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und Leistungskontaktrelais. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC

5,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
7,50 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC

5,92 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
8,10 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC

7,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
10,70 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, Bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelaisl und Haltebügel, Kontaktausführung: 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 V DC

6,75 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
9,55 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC

7,27 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
10,50 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 4 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC

8,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
11,50 EUR
Sofort Verfügbar

Hauptschalter, Einbau, verriegelbar, Polzahl: 3, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitig) IP65

20,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
35,50 EUR
Sofort Verfügbar

Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 3KW/400V, Hilfskontakt: 1x Schließer, Steuerspannung: 24V DC, Schraubanschluss

23,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
UVP:
35,80 EUR
Sofort Verfügbar

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC

5,81 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
UVP:
8,20 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de