Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Bauform
NOT-Halt-Funktion
Abschließbarkeit
Hauptstrombahnen (Pole)
Bemessungsdauerstrom
Max. Bemessungsbetriebsleistung
Hersteller

Lasttrennschalter

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Hauptschalter, Aufbau, Komplettgerät im Gehäuse, verrigelbar, Polzahl: 3, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart IP65

22,96 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
UVP:
39,10 EUR
Sofort Verfügbar

Hauptschalter, Einbau, verriegelbar, Polzahl: 3, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitig) IP65

20,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
35,50 EUR
Sofort Verfügbar

Klemmenabdeckung für 3-polige Lasttrennschalter P1

2,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
UVP:
3,60 EUR
Sofort Verfügbar

Hauptschalter, Einbau, verriegelbar, Polzahl: 3, 690V AC, 25 A, max. 13 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitiig) IP65

23,06 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
38,70 EUR
Aktuell nicht auf Lager

EIN-AUS-Schalter, Einbau, Polzahl: 3, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitig) IP65

11,89 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
19,90 EUR
Sofort Verfügbar

Hauptschalter, Aufbau, Komplettgerät im Gehäuse, verriegelbar, Polzahl: 1, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart IP65

21,42 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
37,00 EUR
Sofort Verfügbar

Zusatzfrontschild, (GB)

1,14 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
1,80 EUR
Sofort Verfügbar

EIN-AUS-Schalter, Einbau, Polzahl: 1, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitig) IP65

10,76 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
18,40 EUR
Sofort Verfügbar

Hauptschalter, Einbau, verriegelbar, Polzahl: 3, 690V AC, 32 A, max. 15 KW, Schraubanschluss, Schutzart (frontseitiig) IP65

30,24 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
UVP:
51,20 EUR
Sofort Verfügbar

EIN-AUS-Schalter, Aufbau, Komplettgerät im Gehäuse, Polzahl: 3, 690V AC, 20 A, max. 6,5 KW, Schraubanschluss, Schutzart IP65

18,66 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
32,10 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de