Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905293 - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2

PHOENIX CONTACT GmbH
Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905293 - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2
Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss. Bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. ...
16,40 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-30%
UVP:
23,50 EUR
Artikelnummer: 102825
EAN: 4046356945417
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905293 - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2
Bewertungen 
5,005,001
muy bien
von mohamed neya aus torrejon de ardoz, 28.03.2017
Hola el producto perfecto y el servicio completo
Un saludo
Gracias

Artikelbeschreibung

Solid-State Koppelrelais PHOENIX 2905293 - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2

Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss. Bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Das Solid-State-Relaismodul RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - 2905293 von PHOENIX CONTACT ist dank Push-in Technik schnell verdrahtet und einfach in der Handhabung. Die Steuerspannung des Koppelrelais beträgt 24 V DC. Der verschleißfreie Optokoppler Ausgang des Solid-State-Koppelrelais RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 hat eine Schaltleistung 3...33 V DC bei 3 A (bis 30 °C) und 2 A (bis 60 °C).





Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Koppelrelais | Mehr Schalttechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (89 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (591 KB)
Datenblatt pdf (71 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Koppelrelais
Kontaktausführung Solid-State
Schutzbeschaltung Freilaufdiode
Betriebsanzeige LED gelb
Steuerspeisespannung 24 V DC
Schaltspannung max. 3 V DC...33 V DC
Grenzdauerstrom 2 A
Anschluss Push-in-Anschluss
Breite 6,2 mm
Höhe 93 mm
Tiefe 66 mm
Leiterquerschnitt min. 0,14 mm²
Leiterquerschnitt max. 1,5 mm²
Montageart Tragschiene DIN 35
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. +60 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de