Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Murrelektronik

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 4.6 - 9000-41034-0100600

Murrelektronik
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 4.6 - 9000-41034-0100600
Elektronische Lastkreisüberwachung, 4 Kanäle, Betriebspannung: 24V DC, Stromeinstellung: 1-2-4-6A, Federzugklemmen, Meldekontakt
104,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
130,10 EUR
Artikelnummer: 101523
EAN: 4048879000055
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 4.6 - 9000-41034-0100600

Artikelbeschreibung

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 4.6 - 9000-41034-0100600

Elektronische Lastkreisüberwachung, 4 Kanäle, Betriebspannung: 24V DC, Stromeinstellung: 1-2-4-6A, Federzugklemmen, Meldekontakt

Die elektronische Lastkreisüberwachung MICO CLASSIC 4.6 von Murrelektronik ist eine platzsparende 24V DC Stromüberwachung mit 4 Kanälen. Dank einstellbaren Stromwerten von 1..6 A ist das MICO CLASSIC 4.6 die optimale Lösung wenn viele Lastkreise mit unterschiedlichem Strombedarf abgesichert werden müssen. Für eine einfache Fehlersuche zeigen LEDs am Gerät die Zustände der einzelnen Kanäle an. Außerdem verfügt die elektronische Sicherung MICO CLASSIC 4.6 über eine Frühwarnfunktion und eine Sammelstörmeldung. Eingesetzt wird die elektronische Lastkreisüberwachung z.B. bei der Absicherung von einzelnen Steuerstromkreisen sowie der Überwachung von prozessrelevanten Messstellen.





Mehr Murrelektronik | Mehr Geräteschutzschalter | Mehr Schutztechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (397 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (688 KB)
Datenblatt pdf (320 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Elektronischer Geräteschutzschalter
Kanäle 4
Summenmeldeausgang ja
Betriebsspannung 24 V DC
Stromeinstellung 1, 2, 4, 6 A
Anschlussart Federzugklemmen
Eingangsklemmen 16 mm²
Ausgangsklemmen 4 mm²
Höhe 90 mm
Breite 70 mm
Tiefe 80 mm
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. +55 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:36,60 EUR
21,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:18,30 EUR
8,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-56%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de