Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM

PHOENIX CONTACT GmbH
Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM
VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Typ 2, Wechsler, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße ...
209,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-30%
UVP:
298,10 EUR
Artikelnummer: 103423
EAN: 4055626378206
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM
Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM

Artikelbeschreibung

Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM

VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Typ 2, Wechsler, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Für den Speisepunkt der Anlage mit erhöhtem Ableitvermögen nach VDE 0100-534:2016-10

Der Typ 2 Überspannungsableiter 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM von Phoenix Contact für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit Fernmeldekontakt, mit einer Betriebsspannung von 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), ist der perfekte Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen für jede Stromversorgung. Der Überspannungsableiter der IEC Prüfklassen II/T2 mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend für die gesamte Anlage. Montiert wird der Überspannungsableiter 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM mittels einer Tragschiene.



Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Überspannungsschutz | Mehr Schutztechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (100 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (4,15)
Datenblatt pdf (544 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Überspannungsableiter
IEC Prüfklasse II; T2
Stromversorgungssystem IEC TN-S; TT
Schutzpfade L-N; L-PE; N-PE
Polzahl 4
Nennspannung 240/415 V AC (TN-S/TT)
Nennfrequenz 50 (60) Hz
Nennableitstoßstrom 20 kA
Ableitstoßstrom max. 40 kA
Baugröße (H x B) 97,9 x 49,2 mm
Teilungseinheit 2,7 TE
Anschlussart Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel 2,5...16 mm²
Leiterquerschnitt starr 2,5...25 mm²
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Schutzart IP20
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de