Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PHOENIX CONTACT GmbH

Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT

PHOENIX CONTACT GmbH
Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT
GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - IEC Prüfklasse: I/II; T1/T2; T1 , Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Leiterquerschnitt: ...
229,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-51%
UVP:
464,60 EUR
Artikelnummer: 103417
EAN: 4046356673570
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT
Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT
Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutz-Set PHOENIX 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT

GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - IEC Prüfklasse: I/II; T1/T2; T1 , Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Leiterquerschnitt: 1,5...25 (flexibel)/35 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)

Das Typ 1,2+3 Überspannungsschutz-Geräte-Set 2801022 - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT von Phoenix Contact mit Schutzgeräten für Stromversorgung, analoge Telekommunikations-Geräte und TV-/TV-SAT-Antenne bietet den perfekten Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen. Das Überspannungsschutz-Gerät-Set besteht aus einem Typ 1/2 Blitzstrom-/Überspannungsableiter und drei Typ 3 Überspannungsschutzgeräten für Antennen-/Satellitenanlagen, Stromversorgung/Signalanschluss für ein Telekommunikationsendgerät (VDSL bis 46 MBit/s) und Netzsteckdosen (ländertypisch verwendbar).



Mehr PHOENIX CONTACT GmbH | Mehr Überspannungsschutz | Mehr Schutztechnik
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (3,62)
Datenblatt pdf (1,00)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Überspannungsschutzgerät-Set
IEC Prüfklasse I/II; T1/T2; T1
Stromversorgungssystem IEC TT; TN-S
Schutzpfade L-N; L-PE; N-PE
Nennspannung 240/415 V AC (TN-S) und 240/415 V AC (TT)
Nennfrequenz 50 (60) Hz
Nennableitstoßstrom 12,5/50 kA
Ableitstoßstrom max. 50 kA
Teilungseinheit 4 TE
Anschlussart Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel 1,5...25 mm²
Leiterquerschnitt starr 1,5...35 mm²
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Schutzart IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de