Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Sensoren zur Füllstandsmessung

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4...20mA / 0...10V, Reichweite 200...1.300mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

239,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
299,00 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart IP68 / IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung

115,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
159,00 EUR
Sofort Verfügbar

M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4...20mA / 0...10V, Reichweite 350...3.400mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

259,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
319,00 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich -25...80 °C, Schutzart IP65 / IP67, 2m PVC-Kabel

45,48 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
UVP:
66,50 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart IP65 / IP67, Temperaturbereich -25..80°C, M12-Steckverbindung

82,52 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
105,40 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart IP65, Temperaturbereich -25...70 °C, M12-Steckverbindung

65,79 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
94,20 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Schutzart IP65 / IP67, Füllguttemperatur bis 110 °C, M12-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
105,40 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, 20...250V AC/DC, Sn = 20 mm [nb], Schutzart IP65, 2 m PVC-Kabel, inkl. Befestigungsschelle

109,65 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-27%
UVP:
150,70 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich -25...80 °C, Schutzart IP65 / IP67, 2m PVC-Kabel

45,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
66,50 EUR
Sofort Verfügbar

Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart IP65 / IP67, Temperaturbereich -25..80 °C, M12-Steckverbindung

82,52 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-22%
UVP:
105,40 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de