Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Murrelektronik

IP67 Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A - 9000-11112-1962020

Murrelektronik
IP67 Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A - 9000-11112-1962020
Schaltnetzteil, 100...240 V AC, 24 V DC (SELV) +/- 2 %, 4 A, 1-phasig, Eingangsspannungsbereich: 90...265 V AC/DC, Wirkungsgrad: > 91,7 %, LED-Anzeige
161,20 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-15%
UVP:
189,55 EUR
Artikelnummer: 103207
EAN: 4048879482660
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
IP67 Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A  - 9000-11112-1962020

Artikelbeschreibung

IP67 Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A - 9000-11112-1962020

Schaltnetzteil, 100...240 V AC, 24 V DC (SELV) +/- 2 %, 4 A, 1-phasig, Eingangsspannungsbereich: 90...265 V AC/DC, Wirkungsgrad: > 91,7 %, LED-Anzeige

Das 1-phasige Schaltnetzteil Emparro67 - 9000-11112-1962020 von Murrelektronik, mit einer Eingangsspannung 90...265 V AC/DC und einem Eingangsstrom von 0.5 A bei 240 V AC, steht bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ohne Einschränkungen durch Derating zur Verfügung. So werden die Lasten auch bei hohen Umgebungstemperaturen zuverlässig versorgt. Das Schaltnetzteil Emparro67 - 99000-11112-1962020 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC (SELV) +/- 2 %, bis zu einem maximalen Ausgangsstrom von 4 A bei einen Wirkungsgrad von 91,7 %.



Mehr Murrelektronik | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (312 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (1,88)
Datenblatt pdf (123 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Schaltnetzteil
Baureihe Emparro67
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 90...265 V AC
Frequenzbereich 50/60 Hz
Stromaufnahme 1,1 A (100 V AC); 0,5 A (240 V AC)
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 4 A
Breite 212 mm
Höhe 109 mm
Tiefe 51 mm
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de