Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
LED2WORK

LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W

LED2WORK
LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W
Steckernetzteil, 24 V DC , 1,5 A, Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig
27,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-13%
UVP:
32,00 EUR
Artikelnummer: 101990
EAN: 4250738103740
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W

Artikelbeschreibung

LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W

Steckernetzteil, 24 V DC , 1,5 A, Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig

Das Stecknetzteil 200100-03 von LED2WORK ist die einfache und schnelle Spannugsversorgung für Maschinenleuchten wie z.B. die MECHALED.





Steckernetzteil
Mehr LED2WORK | Mehr Schaltnetzteile | Mehr Spannungsversorgung

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Steckernetzteil
Variante 1-phasig
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Frequenzbereich 50/60 Hz
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennausgangsstrom 1,5 A
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de